Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135931
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC4103
EAN/GTIN:
     4016946056632
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Franken Whiteboard ECO Stahl. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
magnethaftend:
ja
Breite:
120 cm
Höhe:
90 cm
Material des Rahmens:
Aluminium mit Kunststoffecken
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Raster vorhanden:
nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung oder durch die Ecken
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard, Magnettafeln, Whiteboardtafeln, Planungstafeln, Schreibtafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 58,06*
€ 83,55*
13 Tage
9999
€ 4,95*
ab € 64,00*
€ 83,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,80*
€ 86,04*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 65,70*
€ 86,36*
€ 4,95*
ab € 82,61*
€ 111,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,27*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,88*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,47*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,29*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 3,83*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.