Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinarchiv Earth A4 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166011
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4470001
EAN/GTIN:
     0043859577798
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Magazinarchiv Bankers Box® Earth Series. Ideal zur Aufbewahrung von Broschüren im A4 Format. Beschriftungsfeld vorne und hinten. Werkstoff: FSC zertifizierter 100% recycelter Karton. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H x T): 82 x 304 x 268 mm. Farbe: braun. Lieferung gefaltet. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
für Papierformat A4
Innenmaße (B x H x T):
80 x 296 x 235 mm
Außenmaße (B x H x T):
82 x 304 x 268 mm
Archivdruck vorhanden:
ja
Griffloch vorhanden:
ja
Material:
100% recyceltem Karton
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,66*
€ 1,24*
1 Tag
171
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,26*
10 Tage
151
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,29*
Lager 690
57
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
4470101
ab € 0,64*
Zubehör
Fellowes
4470201
ab € 0,68*
Zubehör
Fellowes
4470301
ab € 0,8515*
Zubehör
Fellowes
4470601
ab € 2,43*
Zubehör
Fellowes
4470701
ab € 3,63*
Zubehör
Fellowes
9352101
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.