Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Kopierpapier Pure White-Recycling, A3, 80g/m², 500 Blatt, weiß
Menge:
Paket
Produktinformationen:
ESG Score
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-201219
Hersteller:
Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
K1606666080B
EAN/GTIN:
4260074848106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Qualitätspapier für anspruchsvolle Office-Kommunikation mit besten Resultaten bei Grafiken, Diagrammen, Präsentationen, Rechnungsformularen – multifunktional einsetzbar.
Weitere Informationen:
Format:
A3
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
110
Ausführung:
100% Altpapier
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
... >
Lager 690
>
Kopierpapiere, Kopierkartone, Kopierseide
>
Kopier- u. Uws-Kopierpapiere, -seide, Weiss - Kleinformat
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
druckerpapier a3 weiß 80g
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a3
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 7,50*
€ 11,68*
Lager 766
3 Tage
505
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 7,50*
€ 11,75*
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 11,86*
Lager 94QG7
3 Tage
325
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,82*
€ 11,90*
Lager 690
2 Tage
250
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,88*
€ 11,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01576* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi NAUTILUS Weiß
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Steinbeis EvolutionWhite Extraweiß
Steinbeis Papier
88048413
ab € 4,41*
Ähnlich
Kopierpapier BioTop 3, A3, 80 g/m²
Mondi
8667B80B
ab € 12,34*
Ähnlich
Kopierpapier BioTop 3, A4, 80 g/m²
Mondi
8667A80S
ab € 5,93*
Ähnlich
Kopierpapier Nautilus Classic, A3, 80g/m², 500 Blatt, weiß
Mondi
2100005085
ab € 8,26*
Ähnlich
Saveco Kopierpapier Blue Label 100000010 A3 80g ISO 90 500Bl.
Saveco
100000010
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen