Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbeis Kopierpapier No.3 ISO 90 K1601666080B A3 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/572/y000572q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/572/y000572q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110020201
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     K1601666080B
EAN/GTIN:
     4260074845204
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Steinbeis No. 3 Pure White Kopierpapier eignet sich ideal für kontrastreiche, scharfe Druckergebnisse und zeigt damit, dass sich Höchstleistung und Nachhaltigkeit nicht ausschließen. Auf Steinbeis No. 3 kann man sich verlassen, wenn komplexe Diagramme, Grafiken oder sogar ganze Präsentationen gedruckt werden sollen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
No. 3 Pure White
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt, chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
110
Opazität:
94
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier No. 3 Pure White
Weißgrad (ISO):
90
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,45*
€ 11,65*
11 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 11,68*
1 Tag
73
1
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 11,72*
2 Tage
505
5
€ 20,00*
ab € 7,46*
€ 11,75*
2 Tage
207
1
€ 5,49*
ab € 7,84*
€ 11,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0149* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Steinbeis Papier
88048413
ab € 4,41*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,93*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,36*
Ähnlich
Mondi
80177B80B
ab € 8,29*
Ähnlich
Saveco
100000010
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.