Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 80l weiß 40 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218878
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     46928
EAN/GTIN:
     4001553710077
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
UNIVERSAL Müllbeutel aus HDPE sind besonders reiß- und durchstoßfest. Herausragende Folienqualität bei reduzierter Dicke ermöglicht es, Kosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Je nach Anforderung und Einsatzbereich sind UNIVERSAL Müllsäcke eine optimale Wahl. 60 Liter Fassungsvermögen, sehr stabil, flexibel und reißfest. Material: dickenreduzierte PE-HD-Folie. Folienstärke: 8 mym. Maße: H 850 mm x B 630 mm. Farbe:weiß. Packung mit 40 Stück.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
80 L
Breite:
63 cm
Höhe:
85 cm
Farbe:
transparent
Folienstärke:
8 my
Material:
HD Polyehtylen-Folie
Packungsinhalt:
40 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 1,55*
€ 2,61*
4 Tage
211
€ 5,00*
ab € 1,64*
€ 2,62*
Lager 690
90
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,79*
1 Tag
90
€ 4,99*
ab € 1,86*
€ 2,97*
2 Tage
470
€ 2,90*
ab € 1,92*
€ 3,07*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,79*
€ 3,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
56095
ab € 1,43*
Ähnlich
Emil Deiss
56939
ab € 1,64*
Ähnlich
Emil Deiss
36507
ab € 4,58*
Ähnlich
Emil Deiss
36030
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.