Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz iLAM UDT Laminierhülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz iLAM UDT Laminierhülle
Leitz iLAM UDT Laminierhülle
Leitz iLAM UDT Laminierhülle
Leitz iLAM UDT Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     1682-126503000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74930000
EAN/GTIN:
     4002432397778
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
1010 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Format
A5
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,06*
€ 13,03*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,06*
€ 13,04*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 9,17*
€ 13,17*
9 Tage
13
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,48*
€ 13,61*
2 Tage
51
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,54*
€ 13,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
33950
ab € 21,99*
Ähnlich
Esselte
74790000
ab € 3,51*
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,34*
Ähnlich
Esselte
74820000
ab € 5,60*
Ähnlich
Esselte
74830000
ab € 24,78*
Ähnlich
Fellowes
53073
ab € 6,68*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,69*
Ähnlich
Leitz
74780000
ab € 10,16*
Ähnlich
Leitz
74400089
ab € 67,84*
Ähnlich
Leitz
73680036
ab € 52,72*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 49,97*
Ähnlich
Leitz
73680023
ab € 52,55*
Ähnlich
Leitz
72530084
ab € 103,78*
Ähnlich
Leitz
72510084
ab € 75,37*
Ähnlich
Leitz
75180084
ab € 150,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.