Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 74830000 Laminierhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Esselte 74830000 Laminierhülle
Esselte 74830000 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     1682-126503400
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     74830000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Einfaches, staufreies Laminieren mit UDT. Ultra Premium Qualitätsfolien bieten sicheren Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Sehr hohe Festigkeit.

- Einfaches Einlegen mit der Unique Direction Technology - die richtungsweisenden Pfeile verschwinden beim Laminieren!
- Einfach zu verstehende Anleitung für staufreies Laminieren
- Glänzende Oberfläche für eine verbesserte Farbwiedergabe
- Dauerhafter Schutz von Unterlagen gegen Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit, sehr hohe Festigkeit
- Perfekt geeignet für alle Laminiergeräte
- 216 x 303 mm (Für A4)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
222 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
309 mm
Paketgewicht
2750 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Format
A4
Dicke
0.175 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
27
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,78*
€ 33,31*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 24,85*
€ 33,33*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,13*
€ 33,97*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 25,44*
€ 34,05*
9 Tage
7
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,25*
€ 35,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
33950
ab € 21,99*
Ähnlich
Esselte
74790000
ab € 3,51*
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,34*
Ähnlich
Esselte
74820000
ab € 5,60*
Ähnlich
Fellowes
5308703
ab € 19,76*
Ähnlich
GBC
3200724
ab € 23,06*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,69*
Ähnlich
Leitz
74780000
ab € 10,16*
Ähnlich
Leitz
74400089
ab € 67,84*
Ähnlich
Leitz
73680036
ab € 52,72*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 49,97*
Ähnlich
Leitz
73680023
ab € 52,55*
Ähnlich
Leitz
72530084
ab € 103,78*
Ähnlich
Leitz
72510084
ab € 75,37*
Ähnlich
Leitz
75180084
ab € 150,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.