Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308906
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     8013-00-00
EAN/GTIN:
     4002432124107
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Leitz Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4. Elektrischer, vollautomatischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 5-10 Benutzern. Der zu vernichtende Papierstapel wird einfach in das Gerät eingelegt und das Gerät arbeitet selbstständig. Mit einzigartiger Funktion für eine saubere Entleerung des Abfallbehälters: Die Schneidewellen laufen nach jedem Vorgang kurz rückwärts um zu verhindern, daß beim Herausziehen Papierschnipsel hinter den Abfallbehälter fallen. Automatische Papierzuführung. Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit Infrarot-Sensoranzeige für vollen Abfallbehälter. MIt ECO-Schlafmodus wenn das Gerät 3 Minuten nicht benutzt wird. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Dauerbetrieb: 30 Minuten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität automatisch: bis zu 150 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 165 Blatt (70 g/qm) bis zu 400 Papierschnipsel. Blattkapazität manuell: bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 4 x 30 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 44 Liter / 150 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 300 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 12,5 kg. Format: 365 x 618 x 430 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe DIN 66399:
P-4
Schnittbreite:
4 x 28 mm
Schnittleistung automatisch (80 g/qm):
150 Blatt
Schnittleistung manuell (80 g/qm):
8 Blatt
Behälter-/ Auffangvolumen:
44 L
Breite:
365 mm
Höhe:
618 mm
Tiefe:
430 mm
Betriebsdauer:
30 Minuten
Einsatzgebiet:
Kleinbüro / Home Office mit 1 - 2 Nutzer
Gewicht:
15 kg
Lautstärke (dB):
55
Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter:
ja
Anti-Papierstau-Technologie:
ja
ECO-Schlafmodus:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 336,25*
€ 382,65*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 340,26*
€ 382,65*
357 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 340,44*
€ 382,66*
€ 4,50*
ab € 339,53*
€ 383,00*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,60*
€ 428,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,10*
€ 509,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,23*
€ 502,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,05*
€ 471,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,94*
€ 465,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,60*
€ 452,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
80140000
ab € 409,61*
Ähnlich
Leitz
80150000
ab € 536,34*
Ähnlich
Leitz
80160000
ab € 767,21*
Ähnlich
Leitz
80170000
ab € 1.142,29*
Ähnlich
Leitz
80180000
ab € 1.884,84*
Ähnlich
Leitz
80350000
ab € 163,79*
Ähnlich
Leitz
80340000
ab € 64,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.