Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuch 1-l.5000ST grau Plus


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-542305
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     4011103
EAN/GTIN:
     4000883000643
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Papierhandtuch, Papierhandtücher 1-lagig mit Volumenprägung. Farbe: naturell = grau. Packung mit 20 x 250 = 5000 Stück. Blattgröße offen 25x23cm. Günstiges, hochwertiges 1-lagiges Handtuchpapier, mit Zick-Zack (V) - Falzung und Volumenprägung, bestehend aus 100 % Recycling-Papier. Das Produkt ist mit dem Blauer Engel (RAL-UZ5) zertifiziert. Bei der Entnahme aus dem Spender entfaltet sich das Tuch automatisch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig
Falzung:
Zick-Zack-Falz (V - Falzung)
Prägung:
Volumenprägung
Farbe:
naturell = grau
Packungsinhalt:
20 x 250 = 5000 Tücher
Blattformat:
ca. 25 x 23 cm
Grundfläche gefaltet:
ca. 25 x 11,5 cm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz5 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
231
pro Karton
€ 5,00*
ab € 18,40*
€ 24,78*
Lager 690
220
pro Karton
€ 5,49*
ab € 18,55*
€ 24,79*
pro Karton
€ 5,50*
ab € 18,78*
€ 25,76*
4 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 4,99*
ab € 22,14*
€ 29,36*
4 Tage
204
pro Karton
€ 5,90*
ab € 24,12*
€ 31,92*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 24,79*
€ 29,50
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 24,49*
€ 29,14
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 23,29*
€ 27,72
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 22,42*
€ 26,68
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 21,68*
€ 25,80
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 18,55*
€ 22,07
pro Karton
1 Karton enthält 5.000 Blätter (ab € 0,00371* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
95742
ab € 32,07*
Ähnlich
Fripa
ab € 42,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.