Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32012 Herst.-Nr.: 4011101 EAN/GTIN: 4000883000643 |
| |
|
| | |
| Es handelt sich hierbei um hochwertiges Handtuchpapier! Papierhandtücher sind ein sehr wichtiges Element im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung eines Papierhandtuches wird die Keimverschleppung vermieden! Papierhandtücher sind jedoch nicht nur auf den Hygienebereich beschränkt. Papierhandtücher dieser Art können auch als einfaches Putztuch, alternativ für eine Küchenrolle, genutzt werden. Dieses hier angebotene Falthandtuch besitzt eine Zick-Zack Falzung kurz ZZ Falz oder auch V-Falz genannt. Eigenschaften dieser Falthandtücher: Anzahl Papierhandtücher: 5000 Blatt (20 Pack mit 250 Blatt) Papierhandtuch Falzung: ZZ-Falz / V-Falz Weitere Informationen: | | Falzung: | Zick-Zack ZZ / V-Falz | Lagen / Farbe: | 1-lagig natur | Einzelpa: | ck LxB: 25 x 11.5 | Blattformat: | 25x23 cm | Material: | Recycling |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 1-lagig fripa, fripa falthandtuch, falthandtuch 1-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Fripa, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Karton | € 5,00* | ab € 18,40* | € 24,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Karton | € 5,49* | ab € 18,55* | € 24,79* | | | | | | | | | | pro Karton | € 5,50* | ab € 18,78* | € 25,76* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Karton | € 4,99* | ab € 22,14* | € 29,36* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Karton | € 5,90* | ab € 24,12* | € 31,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 5.000 Blätter (ab € 0,00368* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|