Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox SMART-BOX 2 Laden weiß/hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-575161037
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1120-84
EAN/GTIN:
     4012473112087
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
SMART-BOX ALLISON, Schubladenbox stapelbar mit 2 Schubladen in Premium-Qualität. Einzigartiges und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Büro, im Meeting oder zu Hause. Leichtlaufende Schubladen mit entnehmbarer Zwischenwand für die perfekte Ordnung. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Inklusive Kabelhalter im Bodenrahmen. Beliebig stapelbar mit mehreren Allisons oder SMART-Organizern. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 260 x 195 x 125 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 235 x 160-180 x 50 mm. Material: hochwertiger Kunststoff (ABS). Farbe des Gehäuses: snow white. Farbe der Schubladen: sky blue
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
snow white/sky blue
Verwendung für Papierformate:
A5
Anzahl der Schubfächer:
2
Höhe der Schublade:
50 mm
Außenmaße (B x H x T):
260 x 125 x 195 mm
Innenmaße der Schubladen (B x H x T):
235 x 50 x 160-180 mm
Auszugsperre:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
stapelbar:
ja
Material:
hochwertiger Kunststoff (ABS)
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 18,39*
€ 26,01*
€ 5,50*
ab € 17,90*
€ 26,16*
11 Tage
6
€ 5,87*
ab € 20,28*
€ 27,99*
€ 6,95*
ab € 21,35*
€ 30,12*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 22,37*
€ 30,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-14
ab € 23,79*
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 13,59*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,39*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,32*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,36*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 8,89*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,39*
Ähnlich
HAN
1110-83
ab € 8,89*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,35*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 8,91*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 17,49*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,32*
Ähnlich
HAN
1120-17
ab € 17,88*
Ähnlich
HAN
1120-80
ab € 17,00*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 17,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.