Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie Mikron Peel & Stick A4, 80my, glänzend 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-627162
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5302202
EAN/GTIN:
     0077511530227
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminierfolie Mikron Peel & Stick. Material und Oberfläche: glänzend. Stärke der Folie: 80 µm. Ideal für die schnelle Erstellung von Hinweisschildern und Aushängen dank selbstklebender Rückseite. Verwendung für Papierformate: A4. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St./Packung.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
2 x 80 mym
Format:
A4
Ausführung:
glänzend glasklar
Verwendung:
Folientasche für alle Laminatoren
Material:
Plastik
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, laminierfolien a4 80 mic, folientaschen a4, folientasche, Laminatorenzubehör, Laminatoren-Zubehör, Laminator-Zubehör, Laminatorzubehör, Laminier-Zubehör, Laminierzubehör, Folientaschen, Film, Filme, Heißlaminierfolie
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 0,76*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,59*
€ 32,46*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,69*
€ 33,93*
1 Tag
33
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 26,78*
€ 35,47*
Lager 690
13
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 33,87*
€ 44,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5306114
ab € 6,34*
Zubehör
Fellowes
5312903
ab € 0,18*
Zubehör
Fellowes
5314903
ab € 0,29*
Zubehör
Fellowes
53062
ab € 11,82*
Zubehör
Fellowes
5306002
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.