Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker Ecoline, 1,5-5mm, Keilspitze, 4 Stück, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643534
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-29-4
EAN/GTIN:
     4004764918430
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Boardmarker 29 EcoLine. Nachfüllbar. Geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Butylacetat. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Keilspitze, Spitze austauschbar. Filtersystem. Kunststoffteile insgesamt zu mindestens 90 % aus recyceltem Material. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen. Ideal zum Schreiben auf Whiteboards. Kappe und Mundstück in Schreibfarbe. Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Schaftfarbe: umweltfreundliches Design. Strichstärke: 1,5 - 5 mm. Schreibfarbe: schwarz, rot, blau und grün.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
Etui mit 4 Farben (schwarz, rot, blau, grün)
Strichstärke:
1,5 - 5 mm
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding flipchartmarker keilspitze, flipchart-marker edding, flipchart-marker keilspitze, Präsentationsmarker, Markieren auf weißen Tafeln, Schreiben auf weißen Tafeln, BOARDMARKER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
34
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,93*
€ 4,87*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,94*
€ 4,89*
10 Tage
34
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,99*
€ 5,00*
1 Tag
100
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 5,17*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,23*
€ 5,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,7325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-29363N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,34*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 8,09*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,74*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 9,13*
Zubehör
edding
4-BT30003
ab € 3,16*
Zubehör
edding
4-BT30004
ab € 3,14*
Zubehör
edding
4-BT30002
ab € 3,14*
Zubehör
edding
4-BT30001
ab € 2,98*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 2,97*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 2,99*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 2,99*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.