Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchreibtafelX-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750792
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3104
EAN/GTIN:
     4016946705677
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Stahl. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 2000 x 1000 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
magnethaftend:
ja
Breite:
200 cm
Höhe:
100 cm
Material des Rahmens:
Aluminium mit Kunststoffecken
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Raster vorhanden:
nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
Besonderheiten:
kratzfest und säurebeständig, trocken und nass abwischbar
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
1
Frei Haus
ab € 87,93*
€ 112,59*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 88,11*
€ 112,62*
€ 5,50*
ab € 86,19*
€ 118,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,06*
€ 131,01*
€ 4,95*
ab € 103,20*
€ 135,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,92*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 4,49*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 4,50*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 4,50*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 4,48*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,36*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,32*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 0,68*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 0,711*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 0,68*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,68*
Zubehör
Franken
Z1941-X
ab € 13,27*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 12,97*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,70*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.