Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 100 Stück, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-752440024
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810597
EAN/GTIN:
     5019577190248
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 5. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 8 mm. Kapazität: 70 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
8 mm
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
70 Blatt
Werkstoff:
Draht
Typ des Binderückens:
3:1 Teilung
Inhalt:
100 Stück
Farbe:
silber
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,63*
€ 12,33*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,83*
€ 12,39*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,00*
€ 17,28*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 14,41*
€ 20,38*
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,88*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
2101007E
ab € 6,39*
Sonstiges
GBC
RG810410
ab € 6,55*
Sonstiges
GBC
RG810497
ab € 6,38*
Sonstiges
GBC
RG810470
ab € 6,41*
Sonstiges
GBC
RG810510
ab € 7,66*
Sonstiges
GBC
RG810570
ab € 7,66*
Sonstiges
GBC
RG810610
ab € 9,13*
Sonstiges
GBC
RG810697
ab € 8,75*
Sonstiges
GBC
RG810670
ab € 9,13*
Sonstiges
GBC
RG810710
ab € 12,25*
Sonstiges
GBC
RG810797
ab € 11,27*
Sonstiges
GBC
RG810770
ab € 12,26*
Sonstiges
GBC
RG810810
ab € 14,95*
Sonstiges
GBC
RG810897
ab € 14,37*
Sonstiges
GBC
RG810870
ab € 14,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.