Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-785758000 Herst.-Nr.: 1905265 EAN/GTIN: 5028252515429 |
| |
|
| | |
| Nobo Glas Desktop-Tafel, magnetisch. Dopppelseitig. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive Marker mit Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnetisch gehärtetes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 584 x 441 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 58,4 cm | Höhe: | 44,1 cm | Tiefe: | 5,5 cm | Zubehör: | inkl. Glasboard-Marker und Wischer | Material: | magnetisches gehärtetes Sicherheitsglas/Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Glas-Tisch, Glastisch, Hygieneschutzscheibe, Hygieneschutzwand, Hygienewand, Infektionsschutzscheibe, Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas, magnetboard, weißwandtafeln emailliert |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,84* | € 127,34* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 98,73* | € 127,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 101,63* | € 131,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,60* | € 131,51* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,92* | € 141,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|