Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenhalter ECO, für 1 Ausweis, 87 x 57 cm, grau, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939454010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8988 10
EAN/GTIN:
     4005546730608
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Kartenhalter ECO. Max. Anzahl der Schilder/Hüllen: 1 Stück. Kartenhalter wahlweise im Hoch - oder Querformat nutzbar, mit Clip, Textilband oder Kette kombinierbar. Werkstoff: recycelter Kunststoff in Blauer Engel Qualität. Größe (B x H): 8,7 x 5,7 cm. Farbe: grau. Inhalt: 10 Stück.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Schilder/Hüllen:
1 Stück
Breite:
87 mm
Höhe:
57 mm
Nutzung:
Hoch- oder im Querformat
Material:
recycelter Kunststoff in Blauer Engel Qualität
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,69*
€ 17,75*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,78*
€ 17,84*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,12*
€ 18,79*
1 Tag
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,85*
€ 19,34*
Lager 690
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,05*
€ 20,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,63*
€ 23,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
810326
ab € 0,4912*
Zubehör
Durable
869209
ab € 3,95*
Zubehör
Durable
895701
ab € 3,04*
Zubehör
Durable
811907
ab € 9,26*
Zubehör
Durable
811910
ab € 9,31*
Zubehör
Durable
811903
ab € 9,59*
Zubehör
Durable
811901
ab € 9,30*
Zubehör
Durable
824001
ab € 12,04*
Zubehör
Durable
813707
ab € 1,106*
Zubehör
Durable
813704
ab € 11,43*
Zubehör
Durable
813705
ab € 3,30*
Zubehör
Durable
813703
ab € 3,60*
Zubehör
Durable
813701
ab € 3,58*
Zubehör
Durable
830901
ab € 21,09*
Zubehör
Durable
822301
ab € 19,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.