Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
Artikel-Nr.:
     690-896659015
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     811903
EAN/GTIN:
     4005546800059
Suchbegriffe:
Ausweishalter-Band
Ausweistrageband
Textilband (Ausweishalter)
ausweishalter-band durable
10 mm breites Textilband mit Kunststoffclip und Sicherheitsverschluss. Länge: 44 cm • Textilband mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Mit Kunststoffclip für Namensschilder mit Ausstanzung • Maße Band: 44 cm lang, 1 cm breit
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8119
Farbe:
Rot
Außenmaße (B x T/L):
10 mm x 440 mm
Material:
Textil/Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Weitere Suchbegriffe: ausweishalter band, ausweistrageband rot, namensschild-textilband, textilband, namensschilder-band, namensschilderband, namensschildband, namensschild band, schlüsselband, lanyard, ausweisband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,61*
€ 14,41*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,04*
€ 17,42*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 4,50*
ab € 10,88*
€ 17,485*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,24*
€ 20,75*
8 Tage
30
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 81,38*
€ 108,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
830858
ab € 36,69*
Zubehör
Durable
830758
ab € 3,488*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,89*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
868901
ab € 4,95*
Zubehör
Durable
841419
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,16*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,41*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.