Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, schwarz
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, schwarz
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, schwarz
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, schwarz
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, schwarz
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, schwarz
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA811901
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     811901
EAN/GTIN:
     4005546800042
Suchbegriffe:
Ausweishalter-Band
Ausweistrageband
Textilband (Ausweishalter)
Personen-Namensschilder
10 mm breites Textilband mit Kunststoffclip und Sicherheitsverschluss. Länge: 44 cm • Textilband mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Mit Kunststoffclip für Namensschilder mit Ausstanzung • Maße Band: 44 cm lang, 1 cm breit
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8119
Farbe:
Schwarz
Außenmaße (B x T/L):
10 mm x 440 mm
Material:
Textil/Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Weitere Suchbegriffe: Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, personen-namensschilder durable, personen namensschilder, ausweistrageband schwarz, namensschild-textilband, textilband, namensschilder-band, namensschilderband, namensschildband, namensschild band, schlüsselband, lanyard, ausweisband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,77*
€ 14,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,16*
€ 15,07*
3 Tage
42
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,30*
€ 15,29*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 4,50*
ab € 10,84*
€ 17,385*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 20,38*
€ 28,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,977* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
830858
ab € 36,69*
Zubehör
Durable
830758
ab € 3,488*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,89*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
868901
ab € 4,95*
Zubehör
Durable
841419
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,16*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,41*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.