Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot
Artikel-Nr.:
     1039H-984910056044
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     813703
EAN/GTIN:
     4005546800103
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
20 mm breites Textilband mit Karabinerhaken und Sicherheitsverschluss. Länge: 44 cm • Textilband mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Mit Karabiner • Ideal für Namensschilder oder Ausweishalter die eine Clip-Ausstanzung haben oder als Schlüsselband • Maße Band: 44 cm lang, 2 cm breit
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8137
Farbe:
Rot
Außenmaße (B x T/L):
20 mm x 440 mm
Material:
Textil
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
54
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,57*
€ 3,84*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,59*
€ 5,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,22*
€ 15,54*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,63*
€ 18,46*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,01*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
830858
ab € 36,69*
Zubehör
Durable
830758
ab € 3,488*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,89*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
868901
ab € 4,95*
Zubehör
Durable
841419
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,16*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,41*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.