Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, grün
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, grün
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, grün
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, grün
Artikel-Nr.:
     107-056595
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     813705
EAN/GTIN:
     4005546800127
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
20 mm breites Textilband mit Karabinerhaken und Sicherheitsverschluss. Länge: 44 cm • Textilband mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Mit Karabiner • Ideal für Namensschilder oder Ausweishalter die eine Clip-Ausstanzung haben oder als Schlüsselband • Maße Band: 44 cm lang, 2 cm breit
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8137
Farbe:
Grün
Außenmaße (B x T/L):
20 mm x 440 mm
Material:
Textil
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,29*
€ 4,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,26*
€ 15,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,52*
€ 19,91*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 4,50*
ab € 13,44*
€ 21,18*
2 Tage
228
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,21*
€ 22,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
830858
ab € 36,69*
Zubehör
Durable
830758
ab € 3,488*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,89*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
868901
ab € 4,95*
Zubehör
Durable
841419
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,16*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,41*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.