Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASECOS, Gefahrst.Schr., BxTxH 1193x615x1953 mm,, 4 Wannen, RAL 7016/9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90 Modell Q90.195.120.WDAC in reinweiß RAL 9010 mit 4x Auszugswanne Standard (Stahlblech)
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90 Modell Q90.195.120.WDAC in reinweiß RAL 9010 mit 4x Auszugswanne Standard (Stahlblech)
Icon
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     6922-17315-D57-3000205030015
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3,00021E+12
EAN/GTIN:
     4054923043213
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
Gefahrstoffschrank, BxTxH 1193x615x1953 mm, 4 Auszugswannen, inkl. TSA,AGT, RAL 7016/9010
Weitere Informationen:
Gewicht:
488,200 kg
Breite:
119,30 cm
Höhe:
195,30 cm
Länge:
61,50 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.553,26*
€ 3.803,16*
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.658,82*
€ 3.919,37*
121 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.737,36*
€ 3.990,89*
78 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.989,61*
€ 4.253,64*
75 Tage
23
Frei Haus
ab € 4.201,44*
€ 4.458,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.803,16*
€ 4.525,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.760,33*
€ 4.474,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.637,96*
€ 4.329,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.579,67*
€ 4.259,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.553,26*
€ 4.228,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.569,06*
Zubehör
Denios
117020
ab € 60,76*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,21*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,11*
Zubehör
Denios
252986
ab € 150,20*
Zubehör
Denios
271433
ab € 76,81*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,65*
Zubehör
Asecos
10054
ab € 102,29*
Zubehör
Asecos
30037
ab € 146,83*
Zubehör
Asecos
30036
ab € 24,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.