Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-4515215 Herst.-Nr.: 4190000 EAN/GTIN: 4016649041904 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Japansäge mit kurzem Griff, Universalblatt. Die »KIRSCHEN« Japansäge ist einseitig verzahnt mit einem Sägeblatt ohne Rücken. Durch den kurzen Griff passt diese Säge leicht in Werkzeugtaschen oder Werkzeugkoffer. Sie können damit außer einfachen Trennschnitten auch tiefe und saubere Schnitte erzielen,Holzwerkstoffe wie z. B. Spanplatten, MDF-Platten, Multiplexplatten lassen sich gut sägen. Die Japansäge arbeitet auf Zug und nicht wie die europäischen Sägen auf Druck. Die Blattlänge der Säge beträgt 225 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Japan | Maße (LxBxH): | 440x60x25 MM | Gewicht: | 166 GR | Kurztext: | 225 mm Blattlänge, in SB-Tasche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Metallsägebogen, Schwedensäge, Sägebogen, Feinsäge, Zapfensäge, Japansäge, Japansägen-Etui, Zugsäge, kirschen japansäge, japansäge, japansäge 225 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 35,42* | € 49,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 36,68* | € 49,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 42,28* | € 56,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 43,86* | € 58,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 54,80* | € 70,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|