Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-102876 Herst.-Nr.: 93260080 EAN/GTIN: 0076490453480 |
| |
|
| | |
| Robuster Chemikalienschutz, einzigartiger Tragekomfort.Typ: Allgemeine Einmalhandschuhe|Laborhandschuhe - 3-Lagen-Konstruktion für einen herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen.
- Dünnwandige Konstruktion im µ-Bereich für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit.
- Extraweiches Material und anatomische Passform für eine exzellente Passform, ein herausragendes Tragegefühl, eine hohe Flexibilität und eine längere Lebensdauer.
- Niedriger AQL-Wert für Mikrolöcher (0,65) und verlängerte Stulpe für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen.
- Silikonfreie Materialformulierung und Verarbeitung zur Gewährleistung eines hohen Produktschutzes.
Standards:- EN 388:2016
- CE 0493
- Category III
- EN 16523-1
- EN 374-2 and -4
- EN ISO 374-1:2016
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 421:2010
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 374:2003
- EN 388:2003
- EN 388:2016
- FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved
- ISO 18889:2019
- ISO 9001
Verpackungseinheit: 50 Handschuhe pro Spender 10 Spender pro Fall 500 Handschuhe pro Karton Weitere Informationen: | | Dicke: | 0.198 mm | Länge: | 285 mm | Dicke der Manschette: | 0.13/5.1 | Äußere Handschuhoberfläche: | Texturierte Finger | Silikonfrei: | Ja | Steril/Unsteril: | Nein | Gepudert/Puderfrei: | Puderfrei | Größe: | 7,5-8,0 | Latexfrei: | Nein | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 2000X | Schutz gegen radioaktive Kontamination: | Ja | Schutz gegen chemische Risiken: | JKLOPST | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Produkttyp: | Einweghandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell neopren einmalhandschuh, handschuh rettungsanzug, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, 1832390008 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 11,78* | € 15,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 12,58* | € 16,05* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 12,69* | € 16,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 6,50* | ab € 15,14* | € 19,97* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 16,35* | € 20,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 16,35* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|