Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-701, Größe 11,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48701 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48701 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48701 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48701 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48701 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1077324
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48701110
EAN/GTIN:
     10076490455238
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die wirtschaftliche Lösung für mittelschwere Arbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
  • Guter Trockengriff
  • Die Innenhandbeschichtung bietet im Vergleich zu einem Handschuh aus Strickgewebe oder vernähten Zuschnittelementen einen guten Schutz vor Öl


Anwendungsbereiche:
  • Luft- und Raumfahrt
  • Montageband
  • Montage von Metall- und Bauteilen
  • Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen
  • Spritzformen
  • Kunststoffeinspritzung


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • ANSI ABR 6
  • ANSI Cut A2
  • CE Number
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare / Beutel 12 Beutel / Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
220-270 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
11
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4342B
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 36,91008*
€ 50,51004*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 42,51*
€ 51,38004*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 38,39004*
€ 56,63004*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 48,75*
€ 61,23*
12
Frei Haus
ab € 49,70*
€ 65,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,63004*
€ 67,38975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,81004*
€ 60,46395
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 49,57008*
€ 58,9884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,07*
€ 56,0133
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 46,78008*
€ 55,6683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,15*
€ 53,7285
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 44,73*
€ 53,2287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,02008*
€ 52,3839
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,39004*
€ 45,68415
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,19917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
ab € 49,55*
Ähnlich
Ansell
ab € 36,84*
Ähnlich
Ansell
ab € 36,79008*
Ähnlich
Ansell
ab € 49,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.