Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 09


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 09
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 09
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 09
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 09
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 09
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 09
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 09
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 09
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1147293
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8805-9
EAN/GTIN:
     7340118319353
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strick-/Schnittschutzhandschuh »TEGERA®« 8805

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
• Handfläche beschichtet
• Öl- und fettresistente Innenhand
• Strickbund
• Gesandetes Griffprofil
Material: Polyamid, Polyvinylchlorid-Beschichtung
Gauge: 13
Länge: 23–26 cm
Farbe: grau-schwarz


EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
4.X.4.1.B.
Herstellerartikelnummer:
8805-9
Herstellername:
Ejendals AB
Markenname:
Ejendals
Ursprungsland:
VR China
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8805
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
18
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,80*
€ 8,00*
7 Tage
162
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 8,85*
5 Tage
114
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 6,10*
€ 8,86*
2 Tage
162
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,93*
€ 9,09*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 10,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paar
ab 96 Paar
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 65,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8805-5
ab € 6,59*
Ähnlich
Ejendals
8805-6
ab € 6,58*
Ähnlich
Ejendals
8805-7
ab € 5,80*
Ähnlich
Ejendals
8805-8
ab € 5,81*
Ähnlich
Ejendals
8805-10
ab € 5,81*
Ähnlich
Ejendals
8805-11
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.