Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R065, Größe 13,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell Ringers Gloves R065 Gr. 13 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Ansell Ringers Gloves R065 Gr. 13 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Ansell Ringers Gloves R065 Gr. 13 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194864
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     065-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnitt- und Stoßschutzhandschuh mit Vollbeschichtung


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Mittlerer R-Flex-Stoßschutz und Nitril-Halbbeschichtung

Anwendungsbereiche:
  • Abdichtungs- und Durchbruchswerkzeuge
  • Werkzeugbetrieb im Bohrloch
  • Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
  • Vorbereitung der Baustelle/Installation und Demontage von Seilbohrzeug
  • Allgemeine Pumpenarbeiten
  • Führen von schweren Maschinen
  • Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Handhabung von Rohren
  • Handhabung von scharfkantigen Teilen
  • Gerüstbau
  • Lade- und Transportarbeiten
  • Zusammenbau und Montage von Komponenten


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN407:2020
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2003
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI Cut A4
  • ANSI ABR 4
  • ANSI/ISEA 105-2016
  • ANSI/ISEA 138-2
  • ANSI/ISEA 105-2016 PUN 5
  • Category III


Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel, 6 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Rot
Gauge:
13
Größe:
13
Latexfrei:
Ja
Touchscreen fähig:
Ja
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X43DP
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Produkttyp 2:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 188,61*
€ 228,23004*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 177,00*
€ 228,94008*
22 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 204,28008*
€ 239,62008*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,94008*
€ 272,4387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,52004*
€ 262,41885
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 216,08004*
€ 257,13525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,70004*
€ 244,78305
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 201,61008*
€ 239,916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,13004*
€ 229,82475
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 189,22008*
€ 225,1719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,00*
€ 210,63
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 14,75* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.