Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R068, Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194880
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     068-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnitt- und Stoßschutzhandschuh mit Vollbeschichtung


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Mittlerer R-Flex-Stoßschutz und Nitril-Halbbeschichtung

Anwendungsbereiche:
  • Werkzeugbetrieb im Bohrloch
  • Montage und Demontage großer Rohre
  • Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
  • Entladen und Stapeln von Rohren
  • Installation von Drucksammelrohren und Rohrinjektorköpfen
  • Allgemeine Pumpenarbeiten
  • Lade- und Transportarbeiten
  • Zusammenbau und Montage von Komponenten
  • Konzentrieren, Mischen und Palettieren
  • Reparatur von Hydraulikanlagen
  • Verwenden von Bindemitteln
  • Reinigen von Ausrüstungen
  • Nachfüllen von Öl, Fluid und Diesel
  • Tankreinigung


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI/ISEA 138-2
  • EN407:2020
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II


Verpackungseinheit:
10 Paar/Beutel, 6 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Rot
Gauge:
13
Größe:
7
Latexfrei:
Nein
Touchscreen fähig:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X44FP
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Produkttyp 2:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 23,84*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 23,90*
22 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 21,96*
€ 26,33*
1
€ 4,00*
ab € 25,59*
€ 35,82*
1 Tag
60
1
Frei Haus
ab € 26,96*
€ 35,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paar
ab 30 Paar
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paar
ab 40 Paar
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paar
ab 50 Paar
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 239,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.