Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R085, Größe 7,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell Ringers Gloves R085 Gr. 7 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschut
Ansell Ringers Gloves R085 Gr. 7 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschut
Ansell Ringers Gloves R085 Gr. 7 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschut
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194916
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     085-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnitt-, Kälte und Stoßschutz


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Mittlerer R-Flex-Stoßschutz, Nitril-Halbbeschichtung und Fleece-Innenfutter

Anwendungsbereiche:
  • Abdichtungs- und Durchbruchswerkzeuge
  • Werkzeugbetrieb im Bohrloch
  • Handhabung von Sprengstoff
  • Montage von Komponenten
  • Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
  • Entladen und Stapeln von Rohren
  • Vorbereitung der Baustelle/Entladen von Rohren und Ventilen
  • Installation von Drucksammelrohren und Rohrinjektorköpfen
  • Allgemeine Pumpenarbeiten
  • Kühlhauslagerung
  • Gerüstbau
  • Lade- und Transportarbeiten
  • Zusammenbau und Montage von Komponenten


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI/ISEA 138-2
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020


Verpackungseinheit:
8 Paar/Beutel, 6 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Rot
Gauge:
13
Größe:
7
Latexfrei:
Ja
Touchscreen fähig:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X44FP
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Produkttyp 2:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 163,18*
€ 200,37*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 153,59*
€ 200,83*
23 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 177,36*
€ 209,12*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 208,71*
€ 254,15*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,83*
€ 238,9877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,11*
€ 229,8009
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 189,24*
€ 225,1956
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 185,47*
€ 220,7093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,32*
€ 207,4408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,47*
€ 199,2893
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,59*
€ 182,7721
pro Packung
1 Packung enthält 8 Paar (ab € 19,19875* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.