Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sika® SikaFast-555 L05 50ml Dual-Kartusche 2-Klebstoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sika® SikaFast-555 L05 50ml Dual-Kartusche 2-Klebstoff
Sika® SikaFast-555 L05 50ml Dual-Kartusche 2-Klebstoff
Sika® SikaFast-555 L05 50ml Dual-Kartusche 2-Klebstoff
Sika® SikaFast-555 L05 50ml Dual-Kartusche 2-Klebstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-1301184
Hersteller:
     Sika®
Herst.-Nr.:
     571661
EAN/GTIN:
     7612895487823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
SikaFast®-555 L05

• Schneller Festigkeitsaufbau innerhalb weniger Minuten nach der Verarbeitung
• Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen wie Metallen, Kunststoffen oder Glas
• Hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit
• Standfest
• Flexibilisiert, vibrationsdämpfend
• Lösemittel- und säurefrei



Kleber

Gefahrenhinweise:
Achtung
H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen


Aktivator

Gefahrenhinweise:
Achtung
H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,05 l
Gebinde:
Kartusche
Herstellername:
Sika Deutschland GmbH
Marke:
Sika®

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
124
pro Stück
€ 5,90*
ab € 32,19*
€ 42,02*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 434,55*
€ 497,90004*
Lager 4012
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 459,70008*
€ 515,74008*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 463,58004*
€ 526,11*
5 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 500,53008*
€ 571,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 515,74008*
€ 613,7307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 511,12008*
€ 608,2329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 494,51004*
€ 588,46695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 481,19004*
€ 572,61615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 469,85004*
€ 559,12155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 459,70008*
€ 547,0431
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 38,30834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sika
423804
ab € 23,70*
Zubehör
Sika
74867
ab € 21,63*
Zubehör
STALOC
HP.GUN.50
ab € 55,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.