Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18ONEFHIWF12E-0X 1/2" Akku-Schlagschr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18ONEFHIWF12E-0X 1/2" Akku-Schlagschr.
M18ONEFHIWF12E-0X 1/2" Akku-Schlagschr.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1324245
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478405
EAN/GTIN:
     4058546345969
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Smart Akku-Schrauber
smart akku-schrauber
Der leistungsstarke M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit verlängertem Schaft, einer 1/2″ Aufnahme mit Sprengring und ONE-KEY™ Technologie liefert bis zu 1017 Nm Anziehdrehmoment
DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für eine hohe Anwendungsvielfalt
Der leistungsstarke M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit verlängertem 75-mm-Schaft, einer 1/2″-Aufnahme mit Sprengring und ONE-KEY™ Technologie liefert bis zu 1356 Nm Anziehdrehmoment
Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Suchbegriffe: M18ONEFHIWF12E-0X 1/2" Akku-Schlagschr.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,23*
€ 338,15*
€ 4,90*
ab € 311,14*
€ 354,53*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,58*
€ 356,46*
€ 5,95*
ab € 316,86*
€ 359,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,93*
€ 365,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,46*
€ 424,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,03*
€ 401,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 335,35*
€ 399,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,53*
€ 386,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 323,72*
€ 385,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,41*
€ 378,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,58*
€ 368,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,95*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,20*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,02*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 271,99*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 219,22*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 217,51*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,93*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,92*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,00*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,29*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.