Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Fitter PU/Nylon, Größe 9, weiß, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Fitter PU/Nylon, Größe 9, weiß, FORTIS
Handschuh Fitter PU/Nylon, Größe 9, weiß, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-135421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784794060
EAN/GTIN:
     4317784794060
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Fitter« (PU/Polyester)

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Passform wie eine zweite Haut
•Sicherer Griff
•Gutes Tastempfinden
•Waschbar
Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Material: Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan

Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
weiß
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784794060
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Handschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2436
12
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,83*
2 Tage
2436
12
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,88*
12
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 0,92*
12
€ 9,80*
ab € 0,645*
€ 0,945*
Lager 6C8MS
2436
24
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
ab 72 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 96 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Paar
Mindestbestellmenge: 24 Paar ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.