Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Electronics LithiumCR1620 1erBli., 3,0V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA Electronics LithiumCR1620 1erBli., 3,0V
VARTA Electronics LithiumCR1620 1erBli., 3,0V
VARTA Electronics LithiumCR1620 1erBli., 3,0V
Artikel-Nr.:
     6C8MS-140054
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6620101401
EAN/GTIN:
     4008496276936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VARTA Lithium CR1620

• Spannung: 3,0 V
• Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
• Arbeitet in einem breiten Temperaturspektrum

Hinweis: High-Tech Primärknopf-Batterien, die entwickelt wurden, um zuverlässige Stromversorgung für kleine elektronische Geräte wie Spielzeug, elektronische Spiele und Computer, Fitnessgeräte, Sicherheitsgeräte und Alarmsysteme, elektronische Taschenrechner, Autoschlüssel, Fernbedienungen und medizinische Anwendungen bereitzustellen.

Alternative Bezeichnung: BR1620, DL1620, ECR1620, KCR1620, KL1620, KECR1620, LM1620, 5009LC, EA, 280-208, L08.

Weitere Informationen:
Verpackung:
1er Blister
Kapazität:
70 mAh
Ø:
16 mm
Höhe:
2 mm
Marke:
VARTA
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterie, Batterien, Fotobatterie
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 8,00*
ab € 0,74*
€ 0,97*
12 Tage
3971
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,00*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,03*
1
€ 6,78*
ab € 0,79*
€ 1,04*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,83*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,84*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 6,02*
Zubehör
Varta
V373
ab € 0,66*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 32,44*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 12,95*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,34*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.