Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra
REMS Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra
REMS Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra
REMS Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra
REMS Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1431868
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     170010 R
EAN/GTIN:
     4039976029070
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra

• Handliches, robustes Gerät, mit Schnellspannfutter zur leichten Arretierung der Spirale
• Für Abflussrohre von Ø 20 bis 50 (75) mm, für Spiralen Ø 6, 8 und 10 mm
• Mit Handkurbel und Sechskant-Mitnehmer für Bohrmaschinen/-Schrauber
• Spiralentrommel aus schlagfesten, glasfaserverstärkten Kunststoff
• Ideal für Geruchsverschlüsse und enge Rohrbogen
• Spirale passt durch Siebe in Wasch- und Spülbecken
• Für den schnellen Einsatz bei Rohrverstopfungen in Küche, Bad und Toilette

Lieferung: Mit Rohrreinigungsgerät, Spirale mit Keulenkopf.

Weitere Informationen:
Rohr-Ø:
20–50 (75) mm
Spiral-Ø:
8 mm
Spirallänge:
7,5 m
Gewicht:
2,9 kg
Marke:
REMS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 104,92*
€ 132,11*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,70*
€ 132,12*
5 Tage
7
€ 6,95*
ab € 102,49*
€ 132,13*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 104,75*
€ 136,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,19*
€ 159,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
170205
ab € 114,07*
Ähnlich
REMS
170300
ab € 89,66*
Ähnlich
REMS
170200
ab € 42,77*
Ähnlich
REMS
170201
ab € 61,38*
Ähnlich
REMS
170022 R220
ab € 368,23*
Ähnlich
REMS
170023 R220
ab € 403,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.