Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7
ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7
ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7
ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7
ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7
ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7
ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7
ATG® Handschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 7
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194163
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2441/7
EAN/GTIN:
     4792249875070
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
Montagehandschuh »MaxiFlex® Ultimate™«

Zulassung/Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EGV 1935:2004
Eigenschaften:
• Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
• Hohe Abriebfestigkeit
• AIRtech®-Technologie für hohe Atmungsaktivität
Silikonfrei
• Touchscreenfähig
• Für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet nach LFGB für trockene, nicht fettende Lebensmittel
• Waschbar bis 60 °C
Material: Träger aus Nylon-Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Länge: ca. 22,5 cm bei Größe 10
Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.A.
Herstellerartikelnummer:
2441/7
Herstellername:
BIG Arbeitsschutz GmbH
Marke:
ATG®
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,55*
2 Tage
108
12
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 4,19*
2 Tage
108
12
€ 7,90*
ab € 3,45*
€ 4,38*
5 Tage
108
12
€ 4,30*
ab € 3,51*
€ 4,57*
Lager 6C8MS
108
12
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 55,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.