Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kraftform 5,5x1,0x100 mm SK Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kraftform 5,5x1,0x100 mm SK Wera
Schraubendreher Kraftform 5,5x1,0x100 mm SK Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-208918
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5007673001
EAN/GTIN:
     4013288108067
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz-Schraubendreher mit Sechskant-Klinge, Wera

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit Sechskant-Werkstatt-Klinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
100 mm
6-kant-Klinge:
6 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
10 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5007673001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
57
20
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,33*
1 Tag
57
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 6,58*
4 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 5,33*
€ 7,31*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 7,41*
42 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 5,50*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 126,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827030
ab € 2,93*
Ähnlich
Wera
05007620001
ab € 4,94*
Ähnlich
Wera
05007635001
ab € 6,09*
Ähnlich
Wera
05110011001
ab € 6,65*
Ähnlich
Wera
05110104001
ab € 8,91*
Ähnlich
Wera
05007670001
ab € 2,70*
Ähnlich
Wera
05007671001
ab € 4,37*
Ähnlich
Wera
05007672001
ab € 3,76*
Ähnlich
Wera
05007674001
ab € 5,51*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 7,18*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 8,70*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.