Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D80 L400.B90.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle D80 L400.B90.080
Lenkrolle D80 L400.B90.080
Artikel-Nr.:
     6C8MS-277053
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B90.080
EAN/GTIN:
     4021885083519
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle, Lenkrolle, Radkörper: Aluminium

Gehäuse: Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L400.B90.080
a:
80 mm
c:
20 mm
e:
106 mm
g:
104 x 80 mm
h:
76 x 56/84 x 64 mm
k:
9 mm
f:
120 kg
Herstellerartikelnummer:
L400.B90.080
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,15*
€ 18,16*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,85*
€ 18,32*
15 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 14,42*
€ 19,12*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 19,94*
Lager 6C8MS
15 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 25,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,21*
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B90.125
ab € 19,48*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 21,64*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 29,68*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.150
ab € 25,52*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 33,79*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,34*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 41,17*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.200
ab € 33,40*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,82*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,92*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.200
ab € 41,14*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.250
ab € 67,61*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.100
ab € 16,88*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.202
ab € 32,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.