Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-840, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell HyFlex 11-840, Größe 11
Handschuh Ansell HyFlex 11-840, Größe 11
Artikel-Nr.:
     6C8MS-279509
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-840/11
EAN/GTIN:
     0076490475581
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »HyFlex® 11-840«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016
Eigenschaften:
Sehr gute Abriebfestigkeit
•Sehr gute Atmungsaktivität
•Sehr komfortabel
•Silikonfrei
Innenhand beschichtet
•Nahtlos gestrickt, mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Material: Träger: Spandex Nylon, Beschichtung: Nitrilschaum
Gauge: 15
Länge: 200–270 mm
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.A.
Herstellerartikelnummer:
11-840/11
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe ansell, chemikalienhandschuh einfach, Ansell
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
204
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 2,64*
6 Tage
408
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,39*
€ 3,06*
5 Tage
514
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,09*
7 Tage
480
12
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,41*
€ 3,16*
Lager 6C8MS
204
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11840060
ab € 29,17*
Ähnlich
Ansell
11840080
ab € 2,15*
Ähnlich
Ansell
11840090
ab € 2,15*
Ähnlich
Ansell
11840060
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.