Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Thermoplus 955,Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Thermoplus 955,Größe 9
Handschuh Thermoplus 955,Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-279909
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     95509
EAN/GTIN:
     4008198795599
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hitzeschutzhandschuh »Thermoplus® 955«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407
Eigenschaften:
•Leichte Wärmeisolierung
•Hervorragende Feinfühligkeit
•Hoher Schnittschutz durch Para-Aramid-Anteil
•Gute Schweißaufnahme
•Hoher Tragekomfort
•Zusätzlicher Schnitt- und Hitzeschutz im Pulsadernbereich
•Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens
•Kontaktwärme bis 100 °C
•Größe anhand der Paspelierung erkennbar
Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Automobilindustrie, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Gussindustrie
Material: Para-Aramid, Baumwolle, Polyamid
Länge: ca. 350 mm
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 1.X.4.X.B. / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Herstellerartikelnummer:
95509
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Slowakei
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 12,35*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 12,37*
6 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 13,22*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 9,89*
€ 13,27*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,81*
€ 13,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paar
ab 30 Paar
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paar
ab 40 Paar
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 123,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
955-10
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.