Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 8
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 8
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 8
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 8
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 8
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 8
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 8
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 8
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 8
Artikel-Nr.:
     6C8MS-284493
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     72208
EAN/GTIN:
     4008198772286
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 722«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374, EN 421, EN 374-5:2016 mit Virus
Eigenschaften:
• Sehr gutes Feingefühl
• Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
• Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
Ausführung:
• Stulpe mit Stretchrand
• Profilierung und Baumwollvelourisierung
Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie,
Getränkeindustrie
Material: Chloropren, Naturlatex
AQL (EN 374): 0,65
Länge: 290–10 mm
Farbe: rot

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 1.1.1.X. / EN 374 AKLMOT
Herstellerartikelnummer:
72208
Herstellername:
KCL GmbH
Marke:
Honeywell KCL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe rot, gummihandschuh, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschuhe, Schutzhandschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 3,98*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,38*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,35*
€ 4,47*
5 Tage
28
10
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 4,50*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
ab 40 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
11683
ab € 24,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.