Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Artikel-Nr.:
     6C8MS-286063
Herst.-Nr.:
     302964
EAN/GTIN:
     4014641705930
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Kastenwerkbank (lichtgrau/lichtblau) Modell 223 V

Massive Arbeitsplatte
BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm
Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt.
Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre
Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster.
Innenmaß Schublade 500x540 mm (BxT).
Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM©-Schließanlage möglich.
Übersichtliche Aufbewahrung
Schubladen mit hochwertiger Alu-Griffleiste.
Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden sind ebenfalls erhältlich.



6 Schubladen (3x FH 180 mm, 3x FH 360 mm)
Weitere Informationen:
Maße BxT:
2000x700 mm
Höhe bis OK Platte:
840 mm
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Farbe:
RAL 7035/5012
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, anke kastenwerkbank, kastenwerkbank, 2000, 31962108, Arbeitstische, Kasten-Werkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.039,09*
€ 1.199,24*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,06*
€ 1.199,25*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,95*
€ 1.293,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.162,05*
€ 1.398,99*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,25*
€ 1.427,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,06*
€ 1.407,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.181,87*
€ 1.406,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,41*
€ 1.336,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.122,29*
€ 1.335,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,37*
€ 1.288,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,06*
€ 1.232,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0015
ab € 241,94*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0016
ab € 285,93*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0102
ab € 387,28*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0068
ab € 391,58*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,13*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.033
ab € 263,34*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.031
ab € 193,87*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.032
ab € 281,21*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.030
ab € 110,71*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,02*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 101,25*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,50*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,61*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,30*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 37,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.