Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Krytech 579, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Krytech 579, Größe 8
Handschuh Krytech 579, Größe 8
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494341
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34579558
EAN/GTIN:
     3245425791288
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schnittschutzhandschuh »Krytech 579«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN388:2016, ISO 13997:5,2 N
Eigenschaften:
• Nahtloser, flexibler Strick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
• Gute Schnittfestigkeit
•Gutes Tastgefühl und Fingerbeweglichkeit
•Hohe Abriebfestigkeit
Anwendungsbereiche: Montage, Endbearbeitung, Handhabung von Metall- und Bauteilen, Papierindustrie, Verpackung
Länge: 220–270 mm
Farbe: weiß-grau

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.F. / X.2. X.X.X.X.
Herstellerartikelnummer:
34579558
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
VR China
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
12
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 5,31*
Lager 6C8MS
176
10
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 7,06*
1
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 7,20*
7 Tage
600
12
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 7,55*
2 Tage
176
1
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 7,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
ab 40 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
1 Paar enthält 12 Stück (ab € 0,45417* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 70,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
579 10
ab € 3,86*
Sonstiges
Mapa
579 9
ab € 3,87*
Sonstiges
Mapa
3245425791219
ab € 14,92*
Sonstiges
Mapa
3245425791264
ab € 14,85*
Sonstiges
Mapa
3245425791271
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.