Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hebeklemme Typ THK 4,50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hebeklemme Typ THK 4,50
Hebeklemme Typ THK 4,50
Artikel-Nr.:
     6C8MS-609491
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     50701754
EAN/GTIN:
     4025092551120
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme yale
Hebeklemme, Spreizwinkel 60°

Ideal für dünne Bleche mit starkem Durchhang
Paarweise geeignet für horizontalen Transport.
Entsprechende Ketten/Seile für Zweistrang-Einsatz erforderlich.
Spreizwinkel zwischen Ketten/Seilen max. 60°.

Traglast bezieht sich auf zwei Hebeklemmen.
Weitere Informationen:
Traglast*:
4,5 t
Greifbereich:
0–45 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme, 30603363, Hebeklemmen, Lastaufnahmemittel, Materialgreifer, Schraubklemmen, Yale®
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,43*
€ 364,16*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,37*
€ 364,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,58*
€ 378,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,40*
€ 390,69*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 343,18*
€ 393,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,16*
€ 433,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,24*
€ 427,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,71*
€ 404,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,95*
€ 391,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,43*
€ 376,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 785,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 773,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 254,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 196,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 217,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 243,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 346,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 445,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 244,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 303,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 389,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 431,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52210000
ab € 441,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56200001
ab € 768,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56200002
ab € 1.104,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.