Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Seuchenschutz
>
Infektionsschutzscheibe
>
Artikel
Abschlusssäule für Stellwand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-612503
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
6929
EAN/GTIN:
4044917236905
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Stellwand tec-art und Zubehör
Display für Infos und Prospekte
Metallfläche mit gestanzten Löchern zur einfachen Befestigung von Prospektfächern.
Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik haften mit beigefügten Magnetleisten.
Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln.
Ausführung Stahl, Farbe alusilber.
Verschiedene Prospektfächer zur Auswahl
In drei unterschiedlichen Abmessungen erhältlich (DIN A4 Formate, DIN A5 und DIN lang Faltprospekte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abschlusselement
BxH:
55x1750 mm
Made in Germany:
nein
... >
Betriebseinrichtung
>
Büro
>
Präsentations- und Infowände
Weitere Suchbegriffe:
Kontaminationsschutz Thekenscheibe
,
Nießschutz Trennwand
,
Sicherheitsscheibe Plexiglas
,
Theken-Schutzscheibe
,
Virenschutzwand
,
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Büro-Raumteiler
,
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
Stellwandabschlußsäule
,
Trennwandabschlußsäule
,
Standfuß Stellwand
,
Standfuß Trennwand
,
Stellwandstandfuß
,
Trennwandstandfuß
,
kerkmann stellwand
,
metaplan wand
,
30721084
,
Ausstellungs-Trennwände
,
fahrbar
,
Präsentationsregale
,
Regale
,
Stellwände
,
Trennwände
,
Trennwandsysteme
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,48*
€ 105,76*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 105,77*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 90,34*
€ 111,11*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,90*
€ 112,53*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,94*
€ 117,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kerkmann Wandelement Acryl 45691784 80x175cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45691784
ab € 169,34*
Zubehör
Kerkmann Wandelement Lochblech 45696614 80x175cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696614
ab € 219,53*
Zubehör
Kerkmann Wandelement Whiteboard 45696710 80x175cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696710
ab € 263,83*
Zubehör
Lenkrolle mit Feststeller, VE 4 Stk, für Stellwand-Element.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,22*
Zubehör
Stellwandsystem, Akustikwand, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, grauweiß / silber.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6916
ab € 360,10*
Zubehör
Stellwandsystem, Holz-Element, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, grün.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6965
ab € 156,73*
Zubehör
Stellwandsystem, Holz-Element, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, weiß.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6964
ab € 155,97*
Zubehör
Stellwandsystem, Textil-Element, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, blau.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6974
ab € 187,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen