Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Sahara 100, Größe 7, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Sahara 100, Größe 7, gelb
Handschuh Sahara 100, Größe 7, gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-616905
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     10007
EAN/GTIN:
     4008198710073
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh »Sahara® 100«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Feuchtigkeitsabweisend, atmungsaktiv
•Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe, silikonfreie Handschuhoberfläche
•Gute Ableitfähigkeit
•Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
•Trikot, Strickbund
Anwendungsbereiche: Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung
Material: Nitril, Baumwolle
Länge: 235–265 mm
Stärke: 0,8 ± 0,05 mm
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 3.1.1.1.X.
Herstellerartikelnummer:
10007
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
29
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,60*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,19*
5 Tage
80
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 4,19*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,38*
€ 4,35*
Lager 6C8MS
120
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
ab 40 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,04*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,11*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,09*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,11*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
010009141E
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.