• Hochwertige Schweißkonstruktion Gestell aus Profil-Stahlrohr, 45x45 mm. • Arbeitsplatte Material: Buche-Massiv, Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Stärke: 40 mm. • Rollengeführte Schubladen Auszug: ca. 90 %. Tragkraft: 100 kg. Maße Innen: BxT 490x560 mm. • Zentralverschluss Schloss: mit 2 Schlüsseln. • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau. Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau. • Stationäre Ausführungen Flächenlast max. 1250 kg. • Ausführung 3 Schubladen, Höhe 180 mm. 2 Türen, Höhe 360 mm, dahinter 1 Fachboden.