Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Breitmaul-Gripzange 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Breitmaul-Gripzange 200mm
FORTIS Breitmaul-Gripzange 200mm
FORTIS Breitmaul-Gripzange 200mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-702432
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784702072
EAN/GTIN:
     4317784702072
Suchbegriffe:
Breitmaul-Gripzange
Breitmaulgripzange
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Breitmaul-Gripzange

• Vernickelt
• Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl
• Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube
• Zum Spannen von Kanten und Flächen in der Blechbearbeitung

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Spannweite:
30 mm
Backenbreite:
80 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Universalgripzange, breitmaul gripzange, Feststellzange, Gripzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
291
€ 4,30*
ab € 5,62*
€ 8,27*
2 Tage
295
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 8,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,48*
€ 9,33*
€ 5,90*
ab € 6,65*
€ 10,49*
Lager 6C8MS
295
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 16,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.