Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten 750mm, D 80mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipfosten 750mm, D 80mm, weiss
Flexipfosten 750mm, D 80mm, weiss
Artikel-Nr.:
     6C8MS-734471
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12232 UV
EAN/GTIN:
     4250410123219
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Flexipfosten

• Extrem robust und flexibel
• Richtet sich wieder auf und schont die Fahrzeuge
• Reflektierend
• Inklusive Schrauben und Dübel

Weitere Informationen:
Ausführung:
weiß
Gesamtlänge:
750 mm
Pfosten-Ø:
80 mm
Ursprungsland:
Türkei
Markenname:
Temka
Herstellername:
Temka GmbH
Herstellerartikelnummer:
12232 UV
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,89*
€ 33,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,12*
€ 34,19*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 27,20*
€ 34,37*
7 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 29,93*
€ 37,54*
Lager 6C8MS
5
1
Frei Haus
ab € 30,88*
€ 42,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GSM Gausmann
280
ab € 9,82*
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,31*
Zubehör
GSM Gausmann
28.0
ab € 5,90*
Zubehör
Temka
ab € 4,87*
Zubehör
Temka
ab € 13,77*
Zubehör
Premark
ab € 269,29*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
ab € 1,16*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Swarco
ab € 83,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.