Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt.ELECTRO.CR2016 5er Blister VARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batt.ELECTRO.CR2016 5er Blister VARTA
Batt.ELECTRO.CR2016 5er Blister VARTA
Artikel-Nr.:
     6C8MS-785427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496850938
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzelle 3,0 V, VARTA ELECTRONICS Lithium CR2016

Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.



• 3,0 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: BR2016, DL2016, KCR2016, KL2016, KECR2016, LM2016, 5000LC, FA, SB-T11, 280-202, 280-206, L10, L-F1/4V, EA-50CF/3D.

Weitere Informationen:
Verpackung:
5er Blister
Kapazität:
87 mAh
Ø:
20 mm
Höhe:
1,6 mm
Marke:
VARTA
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta cr-2, cr-2, 4008496850938, Fotobatterie
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
84
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,49*
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,836*
€ 2,566*
4 Tage
41
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,85*
€ 2,57*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 2,64*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Sonstiges
Varta
06016 101 401
ab € 0,31*
Sonstiges
Varta
06016 101 402
ab € 0,40*
Sonstiges
Varta
06025 101 402
ab € 0,40*
Sonstiges
Varta
06032 101 415
ab € 0,47*
Sonstiges
Varta
06032 101 402
ab € 0,74*
Sonstiges
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Sonstiges
Varta
06430 101 402
ab € 1,38*
Sonstiges
Varta
06025 101 415
ab € 1,81*
Sonstiges
Varta
6131
ab € 2,06*
Sonstiges
Varta
06354 101 401
ab € 1,41*
Sonstiges
Varta
6450
ab € 1,08*
Sonstiges
Varta
06477 101 401
ab € 2,44*
Sonstiges
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Sonstiges
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.