Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell Hyflex 11-939 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Ansell Hyflex 11-939 Größe 9
Handschuh Ansell Hyflex 11-939 Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850598
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-939/9
EAN/GTIN:
     0076490449735
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-931/937/939

Ausführung:
Schutz vor Öl und trockene Hände durch RIPEL-Technology
•Hohe Griffsicherheit bei nassen oder öligen Materialien
•Sehr hohe Strapazierfähigkeit im Daumenbeugebereich
•Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht
•Gestrickt, mit Strickbund
Einsatzbereiche: Automobilherstellung, Maschinen, Metallproduktion
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Träger Dyneema® Diamond Technology, Beschichtung Polyurethan und Nitril
Gauge: 18
Länge: 212–261 mm
Größe: 7–11

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.B.
Herstellerartikelnummer:
11-939/9
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
576
12
€ 5,90*
ab € 7,12*
€ 9,70*
Lager 6C8MS
576
12
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 9,73*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 10,96*
2 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 11,04*
5 Tage
177
12
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 11,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paar
ab 96 Paar
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paar
ab 144 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 116,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.